Längenanschlag für Drehmaschine 1

Artikel-Nr.: 313145 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Spindel-⌀ 20 mm - 23 mm
    Länge Spannschlüssel 600 mm
    Produktart Längenanschlag

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 313145 1
    EAN / GTIN 4045197605757
    Herstellernummer 313145 1

    Beschreibung

    Funktion:

    Durch Drehen am Spannbolzen werden die 4 integrierten Spannbacken gegen die Innenwand gepresst.

    Verwendung:

    Optimales Hilfsmittel zur axialen Fixierung an jeder Stelle der Hohlspindel.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spezialschlüssel für Spannbolzen.

    Hinweis:

    Nicht geeignet für automatische Spannfutter mit Spannrohr.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb