{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Kegelgröße | 6 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 250 mm | |
Durchlass E | 76 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 83 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 124 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Größe der Stehbolzen | M12 | |
Zentrierkegel-⌀ B | 106,39 mm | |
Schlüsselvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 28,8 kg | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208524672 | |
Herstellernummer | 185543 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vierbacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 250/6 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1.722,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
1.134,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht | 28,8 kg | 32 kg |
Höhe ohne Backen H1 | 83 mm | 89 mm |
Kegelgröße | 6 | 6 |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter |