Vierbacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme 200/6 mm

Artikel-Nr.: 312705 200/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 702-3
    Kegelgröße 6
    Material Stahl
    Außen-⌀ A 200 mm
    Durchlass E 55 mm
    Höhe ohne Backen H1 74,5 mm
    Höhe mit Backen H2 107 mm
    Anzahl Stehbolzen 4
    Größe der Stehbolzen M12
    Zentrierkegel-⌀ B 106,39 mm
    Schlüsselvierkant K 11 mm
    Gewicht 17,3 kg
    maximale Drehzahl 4.000 min-1
    Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 312705 200/6
    EAN / GTIN 4019208524689
    Herstellernummer 185542

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet, dadurch lange Lebensdauer und für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet.
    • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
    • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
    • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

    Verwendung:

    Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

    Norm:

    DIN 702-3.

    Werkstoff:

    Stahl

    Lieferumfang:

    1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
    1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
    1 Spannschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.

    Sonderzubehör:

    Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314100315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.

    Hinweis:

    DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55027.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb