• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc Q 100-1000 Nm Z 28

Artikel-Nr.: 3122352
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3122352
    EAN / GTIN 4002805937679
    Herstellernummer 3122352
    L-Nummer L60160 5528

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Features
    • Praxisgerechter Funktionsumfang, der fast alle Anforderungen abdeckt
    • Alle gängigen Messverfahren: Drehmoment, Drehmoment/Drehwinkel, Lösen-Anziehen, Weiterziehen, Streckgrenze
    • Leistungsfähiger Lithium-Ionen Akku mit Schnellwechselsystem
    • 2D-Scanner (optional)
    • Gehäuse jeweils um 60° drehbar
    • Datenhaltung im XML-Format
    • Die Benutzerschnittstellen
    • Großes TFT Grafikdisplay, 109 mm (4,3″) Diagonale
    • Kurvendarstellung und Auswertung direkt am Messmittel möglich
    • Bedienung wahlweise über Touchfunktion oder Hardwaretasten
    • Leistungsfähige PC Bediensoftware (ab Windows® 7)
    • Die Kommunikation
    • Funk (WiFi 2,4 und 5 GHz)
    • USB-Mini Schnittstelle
    • Anbindung an CAQ-Systeme (optional)
    • Die Genauigkeit
    • Werksseitig mit Kalibrierschein nach DIN ISO 6789 Typ 1 Klasse C
    • Kalibrierschein DAKkS DKDR 3-7 Klasse 1 (optional)
    • Lieferumfang:
    • Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc Q
    • Akku ETQ APW
    • USB-Kabel

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 28 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Ausführung: gepulvertes Gehäuserohr
    • Batterietyp: 18650
    • Chemische Eigenschaften: Li-Ion
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
      • Wartung und Instandhaltung
      • Schraubfallanalyse
    • Energiequelle: Akku
    • Entfernung Griffmitte bis Werkzeugaufnahme: 1420 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 79 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 42,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 1.491 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 28,0 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 28 mm
    • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
    • Messgenauigkeit Drehwinkel: ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
    • Präzision: +/- 1 %
    • Rubrik bei Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
    • UN-Nummer: UN 3481
    • 1000 V isoliert: nein
    • Auswertesoftware: ja
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: nein
    • Grafikdisplay: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Elektronik-Industrie
      • Industrie
      • Bau- und Nutzfahrzeuge
      • Militär
      • Energie
      • Maschinenbau
      • Service
      • Railway

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb