• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckknarre 3/4″ Z 28

Artikel-Nr.: 1566032
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1566032
EAN / GTIN 4002805925492
Herstellernummer 1566032
L-Nummer L60160 968

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Matt verchromt
  • Mit Fangarretierung
  • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 28 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Durchsteckvierkant mit Stift
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Dauerbelastbarkeit: 3/4″ = 1000 Nm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • Stichmass [metrisch]: 75,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb