• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90X D.50-W .50-06 Schaftfräser für quadratische Q/S/XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110396
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110396
EAN / GTIN 7291075089899
Herstellernummer 3110396
L-Nummer L23980 2371

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.22″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 2-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 0.87″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Funktionslänge (LF): 1.859″
  • Kopflänge (LH): 0.87″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 2-3/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 0.87″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb