• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FWX D160-11-40-08 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107327
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107327
EAN / GTIN 7291075236705
Herstellernummer 3107327
L-Nummer L23980 439

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 144 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 160 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 160 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 95 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen