• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF FWX D080-07-32-07 30°-Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107279
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107279
    EAN / GTIN 7291075281606
    Herstellernummer 3107279
    L-Nummer L23980 330

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 76 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 67.7 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2.7 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 76 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 070515HP
    • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb