• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D40/1.57-4-LN08-MMT12 Nut- und Scheibenfräser mit MULTIMASTER Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3107231
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107231
EAN / GTIN 7291075359336
Herstellernummer 3107231
L-Nummer L23980 304

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 26.3 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 26.3 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 3

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb