Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 48.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Schneidtiefe, max. (CDX) 48.5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
- Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 10
- Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNAT 150640-TN-PM
- Gesamtlänge (OAL) 26 mm
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5