• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLP D20-M08 Three Flute Fully Effective 240° Ball Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikel-Nr.: 3106895
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106895
EAN / GTIN 7291075347456
Herstellernummer 3106895
L-Nummer L23980 947

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 45.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 11 mm
  • Funktionslänge (LF) 28 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D200-MFW
  • Gesamtlänge (OAL) 45.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb