• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSYD160-11-50.8-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106861
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106861
EAN / GTIN 7291075311556
Herstellernummer 3106861
L-Nummer L23980 883

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50.8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 169.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Nabendurchmesser (DHUB) 100 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50.8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 169.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 169.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 100 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb