• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWX D32-3-070-C32-07 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106829
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106829
    EAN / GTIN 7291075261172
    Herstellernummer 3106829
    L-Nummer L23980 2856

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 19 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 155 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 70 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 30.7 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 19 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 155 mm
    • Kopflänge (LH) 73 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 070515T
    • Gesamtlänge (OAL) 155 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 6.3 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 4.8 Nxm
    • Nutzlänge (LU) 70 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb