• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H600 WXCU 070515T IC5600 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 3430637
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3430637
    EAN / GTIN 7291075484182
    Herstellernummer 3430637
    L-Nummer L23970 635

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • WSP zum Fräsen
    • Schneideinsatzlänge (INSL): 7.16 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 5.9 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE): 1.5 mm
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL): 7.16 mm
    • Schneideinsatzdicke (S): 5.9 mm
    • maximaler Vorschub fz max 1.37 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.68 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 6

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb