• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D032-05-LN08-M10 Nut- und Scheibenfräser mit FLEXFIT Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3106813
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106813
EAN / GTIN 7291075224092
Herstellernummer 3106813
L-Nummer L23980 36

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 33 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 33 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb