• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T06M06-16/.63 Adapter für FLEXFIT-Schnittstellen und MULTI-MASTER-Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103009
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103009
EAN / GTIN 7291075162660
Herstellernummer 3103009
L-Nummer L24070 191

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.7 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06, Gesamtlänge (OAL) 11.6 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 9.3 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 14.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale M06
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06
  • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 11.6 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb