• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D8.0-0.75-16-XN13 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden

Artikel-Nr.: 3106751
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELISLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106751
    EAN / GTIN 7291075335637
    Herstellernummer 3106751
    L-Nummer L23980 2245

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2.425″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3″ ,Gesamtlänge (OAL) 7/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.425″
    • Schneidendurchmesser (DC): 8″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
    • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 16
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
    • Gesamtlänge (OAL): 7/8″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb