• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 ESY D032-05-W32-R05 50°-Schaftfrsäer für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106677
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106677
EAN / GTIN 7291075355598
Herstellernummer 3106677
L-Nummer L23980 2343

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 37.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 64 mm
  • Kopflänge (LH) 26 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb