• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490LNK-D63-082-4-BT50-FT Basiseinheit für modulare Wendelschaftfräser in BT MAS-Steilkegelausführung für T490 LNMT/HT 1306-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106577
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106577
EAN / GTIN 7291075326338
Herstellernummer 3106577
L-Nummer L23980 913

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Schneidenlänge max. (APMX) 82 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 246.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 28
  • Schneidenlänge max. (APMX) 82 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 246.8 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb