• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D063-07-W20-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3106150
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106150
EAN / GTIN 7291075219234
Herstellernummer 3106150
L-Nummer L23980 393

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Funktionslänge (LF) 85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb