• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPM D100-14-32R-CA Planfräser mit einstellbaren Kassetten für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminiumlegierungen, Gusseisen, CFK und GFK

Artikel-Nr.: 3106046
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ALUFRAISE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106046
EAN / GTIN 7291075272789
Herstellernummer 3106046
L-Nummer L23980 277

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 102.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 100 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 102.5 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 102.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 100 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CA-SPM-75RM
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb