• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPM D100-08-32R-CA Planfräser mit einstellbaren Kassetten für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminiumlegierungen, Gusseisen, CFK und GFK

Artikel-Nr.: 3105477
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ALUFRAISE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105477
EAN / GTIN 7291075272741
Herstellernummer 3105477
L-Nummer L23980 1295

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 102.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 100 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 102.5 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 102.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 100 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CA-SPM-75RM
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb