• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS S-A-L200-C20-T12-C Zylindrische Vollhartmetall- Schäfte für auswechselbarer Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3105916
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SHANKMASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105916
EAN / GTIN 7291075293579
Herstellernummer 3105916
L-Nummer L24070 318

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 19.2 mm
  • max Körperlänge (LBX) 120 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb