• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS S-A-L100-C20-T12-C Zylindrische Vollhartmetall- Schäfte für auswechselbarer Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3106059
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SHANKMASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106059
    EAN / GTIN 7291075293623
    Herstellernummer 3106059
    L-Nummer L24070 100

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 19.2 mm
    • max Körperlänge (LBX) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb