• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D032-3-L210-W32-LN10 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105463
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105463
EAN / GTIN 7291075253900
Herstellernummer 3105463
L-Nummer L23980 2609

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3, Gesamtlänge (OAL) 210 mm, Nutzlänge (LU) 120 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3
  • Kopflänge (LH) 120 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 210 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 120 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb