• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D100-07-32-R-LN16 Aufsteck-Plunger mit tangential montierten Wendeschneidplatten und vier Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3104504
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104504
EAN / GTIN 7291075217889
Herstellernummer 3104504
L-Nummer L23980 2683

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 78 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 7, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 78 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 7
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb