• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D125-1419-40-CALN11 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, mit Kassetten für LN 1106 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105036
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105036
EAN / GTIN 7291075239782
Herstellernummer 3105036
L-Nummer L23980 1473

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 31.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 20 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 31.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 19.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Gesamtlänge (OAL) 20 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb