• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D100-03-27-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3105031
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105031
EAN / GTIN 7291075219326
Herstellernummer 3105031
L-Nummer L23980 1468

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 27 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm, Nabendicke (THUB) 8 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 27 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm
  • Nabendicke (THUB) 8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb