• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D025-2-M12-LN10 Plunger mit FLEXFIT-Schnittstelle. Tangential geklemmte Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten montiert.

Artikel-Nr.: 3105018
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105018
    EAN / GTIN 7291075254396
    Herstellernummer 3105018
    L-Nummer L23980 636

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 21 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2
    • Funktionslänge (LF) 35 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 57 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb