• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP D2.00-04-.75-R-LN16 Aufsteck-Plunger

Artikel-Nr.: 3104978
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104978
EAN / GTIN 7291075217988
Herstellernummer 3104978
L-Nummer L23980 2787

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser ,Körperdurchmesser (BD) 1.771″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.118″ ,Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.771″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb