Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 27 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm, Nabendicke (THUB) 8 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Schneidtiefe, max. (CDX) 27 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
- Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 12
- Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm
- Nabendicke (THUB) 8 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 082604-TN-N
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6