• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP F90AN D2.5-12-1.0-07 90°-Planfräser mit HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3104164
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104164
EAN / GTIN 7291075186109
Herstellernummer 3104164
L-Nummer L23980 1892

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.42″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.42″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb