• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AT-D25-2-W25-19 90°-Schaftfräser für HP AD 1906 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103813
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103813
EAN / GTIN 7291075212310
Herstellernummer 3103813
L-Nummer L23980 2984

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 18.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 40 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 68 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ADCR 190604PDFR-P
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 14 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb