• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 FAL-D050-22-16BR Planfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 APCR 1605 - Wendeschneidplatten mit Eckenradius ab 5 mm

Artikel-Nr.: 3103685
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103685
EAN / GTIN 7291075194937
Herstellernummer 3103685
L-Nummer L23980 749

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Nabendurchmesser (DHUB) 49 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 49 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb