• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-H075-ER32-T06 Schäfte für MULTI-MASTER Vollhartmetall- Fräsköpfe mit ER-Anbindung DIN 6499

Artikel-Nr.: 3103643
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103643
EAN / GTIN 7291075192964
Herstellernummer 3103643
L-Nummer L24070 320

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 74.1 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06, Funktionslänge (LF) 85.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 115 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 9.6 mm
  • Körperlänge (LB) 74.1 mm
  • max Körperlänge (LBX) 75 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06
  • Funktionslänge (LF) 85.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 115 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb