• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L110-C16-T10-C Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103512
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103512
    EAN / GTIN 7291075148008
    Herstellernummer 3103512
    L-Nummer L24070 283

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 58.2 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
    • Körperlänge (LB) 58.2 mm
    • max Körperlänge (LBX) 60 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 47010 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb