• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP F90AT D63-5-25.4-22 90°-Planfräser für HP AD 2207 -Wendeschneidplatten mit langer Schneidkante

Artikel-Nr.: 3103496
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103496
EAN / GTIN 7291075171365
Herstellernummer 3103496
L-Nummer L23980 1201

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 59.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 21 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 59.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ADCT 2207PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb