• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D2.00-05-.75-R-N11 90°-Planfräser mit LN 1106 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103333
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103333
EAN / GTIN 7291075124736
Herstellernummer 3103333
L-Nummer L23980 2572

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.394″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb