• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D4.0-0.375-10-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103139
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103139
    EAN / GTIN 7291075152340
    Herstellernummer 3103139
    L-Nummer L23980 2235

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.06″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.394″ ,Schneidbreite min. (CWN) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.06″
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.394″
    • Schneidbreite min. (CWN): 3/8″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 10
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 126508-TN
    • Gesamtlänge (OAL): 1/2″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 5

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb