• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM D2.00-1.18-.75-16 Wendelschaft-Aufsteckfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 APCR 1605 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103048
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103048
EAN / GTIN 7291075174885
Herstellernummer 3103048
L-Nummer L23980 2126

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.88″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.18″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 2.16″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.88″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.18″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 2.16″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb