• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D200-24-50-LN15-R 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3102850
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102850
EAN / GTIN 7291075162851
Herstellernummer 3102850
L-Nummer L23980 600

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 65 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 25, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 28 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 25

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 65 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 25
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Gesamtlänge (OAL) 28 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 25
  • Nutzlänge (LU) 24 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb