• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45LN D100-08-32-R-N15 45°-Planfräser mit tangential montierten LN 1506…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102621
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102621
EAN / GTIN 7291075152807
Herstellernummer 3102621
L-Nummer L23980 504

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 120 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 72 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 120 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 120 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 72 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb