• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45ST D250-60 45°-Planfräser mit Schraubenklemmung für SEK/MT 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101010
EAN / GTIN 7291075258639
Herstellernummer 3101010
L-Nummer L23980 933

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 263.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 13, Nabendurchmesser (DHUB) 150 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 263.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 263.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 13
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 150 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb