• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D125-10-32-R06 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100748
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100748
EAN / GTIN 7291075095975
Herstellernummer 3100748
L-Nummer L23980 2835

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 35.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 35.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 20
  • Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb