• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADK D1.50-1.50-W1.25 Wendelschaftfräser für ADKT/R-15 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100461
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100461
EAN / GTIN 7291075088823
Herstellernummer 3100461
L-Nummer L23980 2201

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1-1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb