• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45ST D160-40 45°-Planfräser mit Schraubenklemmung für SEK/MT 12…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100384
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100384
    EAN / GTIN 7291075258592
    Herstellernummer 3100384
    L-Nummer L23980 102

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 170.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 170.7 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 170.7 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SEMT 1204AFTN-76
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb