• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COOLANT SET SR M20X2.5-40 Spannschrauben mit verstellbaren Protrusion Düsen für Shell-Type Face Mühlen

Artikel-Nr.: 3166713
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 3166713
    EAN / GTIN 7291075262742
    Herstellernummer 3166713
    L-Nummer L24000 410

    Beschreibung

    Beschreibung:

    COOLANT SET SR M20X2.5-40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 52 mm
    • Diameter Inner (DINN) 40 mm
    • Lmin 3 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 45 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb