Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P 6 mm

Artikel-Nr.: 309668 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (1 mm steigend) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Centro P
    Spann-⌀ 6 mm
    für Typ DI32
    Außen-⌀ D 26,2 mm
    Höhe L 2 mm
    Produktart Spannzangenfutter-Zubehör

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309668 6
    EAN / GTIN 2050001705235
    Herstellernummer 24603010600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.
    MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.
    Konisch = alle Größen mit „C“.
    Standard
    = alle anderen Größen.
    Vulkanisierte Hochdruck-Dichtscheiben bis 80 bar.
    0,5 mm Spann-⌀-Überbrückung (+ 0,4 / − 0,1).

    Passend für:

    ER-Spannmuttern CP Nr. 309665 Gr. 32DI.

    Hinweis:

    System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
    FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
    • Dichtscheiben 0,5 mm steigend auf Anfrage.
    • Dichtscheiben DI40 auf Anfrage.

    Nicht kompatibel mit anderen Dichtscheibensystemen!

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb