ER-Spannmutter CENTRO P Standard 16MS

Artikel-Nr.: 309655 16MS
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ CP für ER Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Centro P
Spannbereich 1 mm - 10 mm
Gesamtlänge L 20,9 mm
Außen-⌀ D 22 mm
maximales Anzugsmoment 30 Nm
Gewinde Tr20×1
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309655 16MS
EAN / GTIN 2050001705792
Herstellernummer 43812000010

Beschreibung

Ausführung:

Mini = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.
MiniSchlank = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.
Konisch = alle Größen mit „C“.
Standard
= alle anderen Größen.
Mit Trapezgewinde für hohe Spannkräfte. Extra lange Doppelführung der ER-Spannmutter. ER-Spannmuttern
beschichtet für Verringerung der Reibung.
ER-Spannmutter CP, nicht für Dichtscheiben HP geeignet.

Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

Sonderzubehör:

Dichtscheiben Nr. 309666309668, Präzisions ER-Spannzangen Nr. 308878 - 308992, Spannschlüssel Nr. 309754309756, HP-Spannzangen Nr. 309365 - 309379.

Hinweis:

System FAHRION ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP passen nicht auf andere Systeme!
FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.
Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Centro P" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb