{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Centro P | |
Spannbereich | 1 mm - 10 mm | |
Gesamtlänge L | 23,2 mm | |
Außen-⌀ D | 24 mm | |
maximales Anzugsmoment | 55 Nm | |
Gewinde | Tr21×1,5 | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer |
309655 16C
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001704849
Kopieren |
|
Herstellernummer |
4483200
Kopieren |
|
Hersteller | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |